Verschlussspanner Pro mit ergonomischem 2K-Handgriff
SHNLSPN-SPNVERSHL-GR2-(42,0-76)
Art.-Nr. 5761150002
EAN 4065746090582
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger horizontaler Verschlussspanner für das schnelle Verschließen von Deckeln, Türen, Formen oder Abdeckungen in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Winkelfußbreite (b1) | 38 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 26 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 5,2 mm |
Lochabstand min./max. (a1) | 19,5-23,5 mm |
Lochabstand 3 min./max. (a3) | 38-72 mm |
Lochabstand (a4) | 11 mm |
Lochabstand 2 (a2) | 13 mm |
Höhe (h1) | 47 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | 42-76 mm |
Arbeitshöhe (h3) | 12 mm |
Länge (l1) | 69 mm |
Länge min./max. (l2) | 125-159 mm |
Spannkraft (F1) | 1,6 kN |
Öffnungswinkel (α) | 90 Grad |
Produktgewicht (per Stück) | 120,000 g |