Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bremssattel-Schlagschlüssel 3/4 Zoll für NFZ MAN TGL/MB

LKW -BREMSSATTELSCHL. SW 22MM 3/4ZO

Art.-Nr. 1952006780

EAN 4056807557267

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremssattel-Schlagschlüssel 3/4 Zoll für NFZ MAN TGL/MB

Art.-Nr. 1952006780
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
Ermöglicht die De- und Montage der Bremssattel-Befestigungsschrauben bei Arbeiten an der Bremsanlage.
  • Einsatz vorrangig an NFZ-Vorder- und Nachlaufachsen

  • Mittels Hammerschlag auf das Schlüsselende werden selbst hartnäckige Verschraubungen gelöst.

  • Schlüssel ist mit einem 3/4 Zoll Antriebsvierkant ausgestattet, welcher in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel auch den Anzug nach Herstellervorgaben ermöglicht.

  • Der Ausbau des Spurstangenhebels ist nicht mehr erforderlich.
Hinweis

Aufgelaserte Drehmoment-Umrechnungsformel (erforderlich durch bauartbedingte Hebelverlängerung) beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

22 mm

Antrieb

3/4 Zoll

Länge

220 mm

Passend für Fahrzeugtyp

MAN

Produktgewicht (per Stück)

590,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen