Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ölfilterschlüssel Ford Durchmesser 72,8 mm x 14 Flächen für Ford 1,0; 2,0; 2,3 Eco Boost

OELFILTSHSL-F.FORD-ECOBOOST

Art.-Nr. 1952003479

EAN 4062856839247

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ölfilterschlüssel Ford Durchmesser 72,8 mm x 14 Flächen für Ford 1,0; 2,0; 2,3 Eco Boost

Art.-Nr. 1952003479
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
Spezieller Ölfilterschlüssel mit seitlich liegendem Antrieb ist optimal für die schwer zugängliche Ölfilterpatrone
  • Speziell entwickelt für Ford Eco Boost Motoren, passt dieser Ölfilterschlüssel perfekt auf die Ölfilterpatrone

  • Die formstabile und schlanke Metallausführung ermöglicht den Anzug nach Herstellervorgaben

  • Dank des seitlich liegenden Antriebs ist der Schlüssel optimal für schwer zugängliche Stellen geeignet

  • Kein Aus- und Einbau vor der Ölfilterpatrone notwendig, was Zeit und Aufwand spart

  • Robust und langlebig durch hochwertige Materialien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ford 1,0; 2,0 und 2,3 L EcoBoost Benzin-Motoren

  • B-Max; C-Max; Eco-Sport; Fiesta VI, VII, VIII; Focus III, VI; Galaxy II, III; Kuga II; Mondeo IV, V; Mustang; S-Max I, II

  • Transit Connect II, Courier

  • Filter: FL-910S (BE8Z-6731-AB), 1751529 (AA6E-6714-AA)

Spannweite max.

72,8 mm

Produktgewicht (per Stück)

173,000 g

Passend für Fahrzeughersteller

Ford

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen