Krähenfußschlüssel-Satz Universal 2-teilig
KRAEFUSHSL-SA-UNI-(8-32MM)-2TLG
Art.-Nr. 1952001508
EAN 4065233033139
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besonders für unzugängliche Stellen geeignet dank des in Drehrichtung selbstklemmenden, beweglichen Zangenteils
- Genügend Halt auch bei stark abgerundeten Sechskantköpfen
- Besonders langlebig durch hochwertiges, geschmiedetes CrV Material
- Verwendbar mit Verlängerungen, Ratschen, Knebeln oder Gleitgriffen
Lieferumfang:
- 1 kleiner Spannkopf SW 8-17 mm (5/16-11/16 Zoll), Antrieb 3/8 Zoll, Länge 80 mm
- 1 großer Spannkopf SW 14-32 mm (9/16-1 1/4 Zoll), Antrieb 1/2 Zoll, Länge 120 mm
Datenblätter(X)
Besonders geeignet für Kugelverschraubungen an Stabilisatorstangen, Verbindungsstücken zwischen Schlauchverschraubungen, Verschraubungen an beengt liegenden Luft- und Ölleitungen, Druckluftspeichern usw.
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antrieb 2 | 1/2 Zoll |
Länge | 80 mm |
Länge 2 | 120 mm |
Spannbereich 2 min./max. | 14-32 mm |
Spannbereich min./max. | 8-17 mm |