Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ausbeulsystem PinPuller®-Set
Universelles Ausbeulsystem mit Anschweiß- und Klebetechnik auf blankem Stahl und lackierten Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kompakt
- Das PinPuller-Set enthält alle notwendigen Werkzeuge zur Reparatur mittels Anschweißen oder Kleben
- Schnell und einfach übersichtliche Bereitstellung aller Werkzeuge und Hilfsmittel
Für Arbeiten an empfindlichen Bauteilen geeignet
Geringe Wärmeentwicklung
Einfache Entfernung der aufgeklebten Zugadapter
durch Aufsprühen des Klebstoffentferners
PinPuller-Set ist Bestandteil des SmileREPAIR-Systems.
Der PinPuller ist vielseitig einsetzbar:
- Kleine bis mittlere Deformationen
- Dellen und Längsschrammen
- Anschweiß- und Klebetechnik
Lackierte Oberflächen, Stahlblech und Aluminium. Blechstärken von 0,5–2 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!