Fußsatz für Einhandmontagewerkzeug
FU-SA-F.0714662980-3MM
Art.-Nr. 0714662971
EAN 7090050560022
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extra schmale Grundplatte und Hebefüße für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Schnelles und einfaches Wechseln des Fußsatzes
- Ermöglicht ein filigraneres Fugenbild durch die geringere Dicke von nur 3 mm
- Schnelle und einfache Montage von beispielsweise Fußböden oder Gipskartonplatten
- Das Einhand-Montagewerkzeug nur auf ebenen und gut befestigten Untergründen verwenden
- Die 3 mm Wechselplatte reduziert die Gesamthubleistung durch die geringere Materialstärke
- Zu hebende Elemente vollflächig auf die dafür vorgesehenen Flächen auflegen
Datenblätter(X)
- Zur Ausbildung geringerer Fugenbreiten mit den 3 mm Montageplatten
- Zum Wechseln von beschädigten Montageplatten
- Als ergänzendes Zubehör
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4405 |
Höhe (L2) | 3 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!