Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Achsmutternschlüssel 6-kant

3/4ZO ACHSMUTTERSHSL 6KT. SW 77 L200

Art.-Nr. 1952001106

EAN 4250158139947

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Achsmutternschlüssel 6-kant

Art.-Nr. 1952001106

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezial-Einsatz für die obere Verschlusskappe und Achsmutter.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Art.-Nr. 1952 001 106: Renault

  • Art.-Nr. 1952 001 308 und 1952 001 312: DAF/Volvo

  • Art.-Nr. 1952 001 309 und 1952 001 310: Volvo

  • Art.-Nr. 1952 001 307 und 1952 001 311: Scania

Antrieb

3/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

77 mm

Passend für Fahrzeughersteller

Renault

Produktgewicht (per Stück)

3400,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen