Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Achsmutternschlüssel für Achsen mit Führungsbund

SW36 6KT. ACHSMUTTERSHSL SW110 12KT. BND

Art.-Nr. 1952001089

EAN 4250158121119

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Achsmutternschlüssel für Achsen mit Führungsbund

Art.-Nr. 1952001089
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
Zur Demontage und Montage von Achsmuttern.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

IVECO Eurotech - Cursor, Stralis Hinterachse

Antrieb

36 mm

Antriebart

Sechskant

Schlüsselweite

110 mm

Produktgewicht (per Stück)

2500,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen