Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gasbetonsäge
Hochwertig-hartmetallbestückte Säge mit 2-Komponenten-Kork-Griff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Schnittkraft und lange Lebensdauer
Mit 17 hartmetallbestückten Zähnen
Angenehmes Arbeiten
Mit 2-Komponentengriff aus Kork
Schnelles und zeitsparendes Anreißen von Linien und Winkeln
Im Handgriff integrierte Anreißfläche für 45° und 90° Winkel
Für Porenbeton und Leichtbetonplatten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!