Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wischerarm-Abzieher-Master-Satz 18-teilig

WISCHERARM-ABZIEHER-MASTER-SET, 18TLG.

Art.-Nr. 1952004440

EAN 4056807821733

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wischerarm-Abzieher-Master-Satz 18-teilig

Art.-Nr. 1952004440
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
Universelles Sortiment mit größtmöglicher Markt- bzw. Modellabdeckung zum Abziehen der Scheibenwischerarme von der Wischerarmwelle.
  • Schonender Ausbau ohne Beschädigung der Karosserie bzw. des Wischerarms und der Welle.

  • Je nach Abstützmöglichkeit kann zum Ausbauen die Druckspindel oder der Gleithammer verwendet werden.

  • Für Wischerarmwellen mit innenliegender Waschdüse stehen wahlweise ein hohler Spindelvorsatz oder der Gleithammer zur Verfügung.


Lieferumfang:


  • 1 x Druckspindel 95 mm, M12

  • 1 x Spindelvorsatz hohl, für zentrale Waschdüsen, Messing

  • 1 x Spindelverlängerung, Messing

  • 1 x Gleithammer

  • 8 x Gabeleinsatz

  • 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 15,0 mm (zu verwenden wie OE T10369/1)

  • 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 24,0 mm (zu verwenden wie OE T10369/2)

  • 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 15,0 mm (zu verwenden wie OE T10369/3)

  • 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 26,5 mm (zu verwenden wie OE T10369/4)

  • 1 x Universal-2-Arm Abzieher mit zwei Armpaaren

  • 1 x Waschdüsen-Reinigungs- und Einstellstift
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Honda, BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Citroen, Renault, Volvo, Saab, Fiat, Ford, Alfa Romeo etc.

Anzahl Teile

18

Produktgewicht (per Stück)

6470,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen