Glättekelle 2K venezianische Form
GLAETTKEL-EDST-(2K-GRF)-L200-B80-D0,7
Art.-Nr. 5771011135
EAN 4056807241876
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einsatz an beengten Stellen möglich
Kleine Blattabmessung
Optimaler Halt des Blattes an der Stütze
Vierfach verschweißt
Sehr gute Kraftübertragung auf das Kellenblatt
Griff aus Zwei-Komponenten-Kunststoff
Datenblätter(X)
Für Glanz-und Marmorputze
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Blattbreite | 80 mm |
Blattlänge | 200 mm |
Materialstärke | 0,7 mm |
Werkstoff Blatt | Edelstahl |