Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abziehersatz 18-teilig für Riemenscheiben mit Schwingungsdämpfer

ABZI-SORT-RMN-RAD

Art.-Nr. 1952007045

EAN 4099618651236

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abziehersatz 18-teilig für Riemenscheiben mit Schwingungsdämpfer

Art.-Nr. 1952007045
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
Werkzeug-Satz zum schonenden und beschädigungsfreien Abziehen von Riemenscheiben mit Schwingungsdämpfer
  • Geeignet für symmetrische und asymmetrische Speichenteilungen, aufgrund der Verwendung als Zwei- und Dreiarmabzieher

  • 3 unterschiedliche Armpaare sichern eine große Abdeckung

  • Abzieher greift im Bereich der Riemenscheiben-Nabe

  • Schonendes Abziehen ohne Beschädigung des Schwingungsdämpfer-Elements

  • Vorteil gegenüber herkömmlichen Abziehern, die am Außendurchmesser der Riemenscheibe greifen


Lieferumfang:


  • 1 x Spindel M16x1,5

  • 1 x Spindel 1/2 Zoll, M16x1,25

  • 1 x 3-Arm-Traverse

  • 1 x 2-Arm-Traverse

  • 4 x Druckbolzen (4 Längen)

  • 1 x Druckstück

  • 1 x Arm-Set Standard 3-teilig

  • 1 x Arm-Satz extra schmal 3-teilig

  • 1 x Arm-Satz seitlich 3-teilig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • U.a. für BMW, Chrysler, Ford, Mazda, Toyota, Jeep, Mercedes, Mitsubishi

  • Einsetzbar an europäischen, asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen mit Riemenscheiben im Speichendesign

Anzahl Teile

18 STK

Werkstoff

Werkzeugstahl

Produktgewicht (per Stück)

2200,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen