Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bit-Ratsche-Set RW Edition 23-tlg.
Hochwertiges Bit-Ratsche-Set mit 23 Teilen für vielseitige Anwendungen und präzise Arbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Praktische, hochwertige Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Box und Ratsche mit Reinhold Würth Signatur
- Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon-Optik für Stabilität und einfache Reinigung
- Bitratsche, Steckschlüssel und Bit-Verlängerung aus Chrom-Vanadium-Stahl/ Chrom-Molybdän-Stahl, hochwertige schwarze Oberfläche (verchromt)
Roll-Stop
- Die äußere Auflagefläche der Steckschlüssel und der Bit-Verlängerung verhindern das Wegrollen
Lieferumfang
- 1 x Bitratsche mit Reinhold Würth-Signatur
- 1 x Bit-Verlängerung
- 6 x Steckschlüssel 1/4 Zoll "Roll-Stop" metrisch Sechskant 6, 8, 10, 11, 12 und 13 mm
- 1/4 Zoll Bit-Adapter
- 14 x Bits: Schlitz 5.5; PH1; PH2; PZ1; PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30; Innen-Sechskant 3, 4, 5 und 6 mm
ZEBRA Werkzeug in Profiqualität
Für präzise Arbeiten und vielseitige Anwendungen in der Feinmechanik, Elektronik, Modellbau, Möbelmontage, Reparaturen im Haushalt sowie bei Wartungsarbeiten an Fahrrädern und Motorrädern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!