Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ölfilterschlüssel ∅ 84 mm x 14 Flächen mit 3/8 Zoll-Antrieb für Mercedes

OELFILTSHSL-MERCEDES-84MM-14FLAECHEN

Art.-Nr. 1952003268

EAN 4062856575503

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ölfilterschlüssel ∅ 84 mm x 14 Flächen mit 3/8 Zoll-Antrieb für Mercedes

Art.-Nr. 1952003268
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
Sichert den Anzug nach Herstellervorgaben mit Drehmomentschlüssel

Zum Aus- und Einbau des Ölfiltergehäusedeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Mercedes/Dodge/Jeep/Chrysler mit 3,0L V6 CDI-Motoren (OM 642), z.B. C-Klasse (320), CLS (320), E-Klasse (280, 320), S-Klasse (320), ML (280, 320), Vito und Sprinter mit V6/V8 Motor Baureihe 642/920, Mann + Hummel-Ölfiltereinsatz 67 402 17 429

Spannweite max.

84 mm

Produktgewicht (per Stück)

242,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen