Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abisolierzange AS 61
Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Pistolengriff/-bauform für ermüdungsfreie Bedienung, insbesondere bei Arbeiten an Tischen und Werkbänken
- Verstellbarer Längenanschlag: 5-15 mm
- Integrierter Kabelschneider: Bis 2,5 mm²
- Befestigungsvorrichtung am Griffende
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Zum Abmanteln von PVC-isolierten Einzeladern z.B. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!