Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ganzstahl-Schraubzwinge mit 2K-Griff
Zum federnden und elastischen Spannen von Werkstücken mit dem effizienten und ergonomischen Griff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Bestes Material für die Arbeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2-Komponenten-Griff mit hartem Kern und ergonomischer, weicher Außenseite
- Hohes Anzugsdrehmoment aufgrund der optimalen Griffigkeit durch das weiche Griff-Außenmaterial und die Fingermulden
- Bester Halt des Materials durch die leichtgängige, oberflächenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde und die vergütete, nahtfreie und glatte Druckplatte
- Gleit- und Festbügel aus geschmiedetem Vergütungsstahl ermöglichen ein federndes und elastisches Spannen
Vielseitig und langlebig
- In verschiedenen Spannweiten und Ausladungen erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
- Äußerst langlebig durch die hochwertigen Materialien und der unkomplizierten Bauweise
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!