Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen - ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-D1,5MM Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen - ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-D1,5MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen - ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-D1,5MM - 1
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen - ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-D1,5MM - 2

Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-D1,5MM

Art.-Nr. 0713558190

EAN 4048539021918

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

Art.-Nr. 0713558190
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
  • OEM-Qualität

  • Made in Germany
Hinweis

Original Zebra-Entriegelungswerkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit den Kontaktteileherstellern entwickelt und auf höchstem Qualitätsniveau hergestellt. Beschädigungen am Gehäuse oder Kontakt und damit verbundene teure Ausfälle sind ausgeschlossen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kontaktmaß

1.5

Kontaktausführung

5 - 7 -polige Stiftgehäuse, z.B. Scania (Hülse 3x geschlitzt)

Hülsenaußendurchmesser

4,8 mm

Hülseninnendurchmesser

4,3 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Demontagehülse für Entriegelungswerkzeuge Rundsteckkontakte OEM-Qualität

DEMNTGHUE-(0713558190)

x 3 St.