Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Demontage-Satz 15-teilig für geschraubte Radlager

RADLGRWZG-SA-AUSBAUWKZ-15TLG

Art.-Nr. 1952003725

EAN 4065233123748

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Demontage-Satz 15-teilig für geschraubte Radlager

Art.-Nr. 1952003725
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
Besonders zum Ausbau von geschraubten Kompakt-Radlagern
  • Auch für die meisten anderen Radlagerformen geeignet

  • Einfacher Ausbau der Radlagereinheit, der Nabe oder nur des Lagers durch Fixierung mit zweier, passender Konen und einem Gleithammer

  • Auch effektives Lösen, ohne viele Spezialadapter, von Bauteilen aus Alu-Stahl-Kombinationen

  • Inklusive Messingdorn zum schonenden Ausbau der Antriebswelle


Lieferumfang:


  • 1 Spindel TR20x3, Länge: 305 mm, mit Gleithammer-Aufnahme M18x1,5 und Antrieb SW32

  • 2 Spannmuttern TR20x3 mit Bund ∅ 47 mm, Antrieb SW27

  • 2 Kontermuttern TR20x3, Antrieb SW27

  • je 2 Konus-Druckstücke ∅ 45 x Höhe 23 mm, ∅ 60 x Höhe 28 mm und ∅ 71 x Höhe 28 mm

  • 1 Messing-Dorn ∅ 20 x 200 mm für Antriebswelle
Hinweis

Nur in Verbindung mit optional erhältlichem Würth-Gleithammer Art.-Nr. 1952003050 oder 1952003060 bzw. eines handelsüblichen Gleithammer ab 5 kg Schlaggewicht verwendbar!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

12

Produktgewicht (per Stück)

5480,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gleithammer mit 9 kg Schlaggewicht Universal

GLEITHAMMER, UNI MIT SCHLAGGEWICHT 9 KG

Zum kraftvollen Austreiben von Bauteilen und für Richtarbeiten in der Karosserie
x 1 St.
Gewinde-Adapter Satz 4-teilig

GEW-ADAPTER SATZ, F. GLEITH. 9KG, WANDM

Ermöglicht die Aufnahme handelsüblicher Werkzeuge und erweitert das Einsatzspektrum. Ergänzungs-Sortiment mit den 4 meistgebrauchten Adaptern für Gleithammer Art. Nr. 1952004050