Richtwerkzeug-Set Türen und Klappen
TRRIWZG-SET-6TLG
Art.-Nr. 1952004700
EAN 4062856072606
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkzeug wird zum Richten mit Hilfe der Spezialbolzen im Schloss und gleichzeitig mit der Aussparung der Grundplatte an der Türschlossfalle platziert.
- Durch Betätigung des Hebels kann die Tür gefühlvoll ausgerichtet werden.
- Das Werkzeug wird inklusive 5, in Durchmesser und Längen unterschiedlichen, Spezialbolzen geliefert, welche im Griffrohr aufbewahrt werden.
- Die Bolzen sind eingeschraubt und können je nach Schlossgröße einfach ausgetauscht werden.
- Spezial-Ausführung Extratief: Art. 1952004710 .
- Verlängerte Grundplatte für Fahrzeuge mit großer Türblattdicke.
- Tiefer gebogenes Griffrohr für Fahrzeuge mit großer Überdeckung der Türblatt-Außenhaut.
- Besonders geeignet z..B. für hintere Türen von SUVs.
Datenblätter(X)
Zur Einrichtung bzw. Korrektur der Spaltmaße beim Einbau von Türen sowie Kofferraumklappen bei Steilheck-Fahrzeugen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!