Saalbesen
BSN-SAAL-KSTF-L800MM
Art.-Nr. 0695944418
EAN 4053479489049
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robust und langlebig dank der kokosfarbenen Kunststoffborsten und des stabilen Flachholzkörpers
- Zudem ist der Besen mit einem robusten Metallstielhalter ausgestattet
- Nicht für den Einsatz bei Nässe geeignet
Datenblätter(X)
Werkstoff | Holz |
Werkstoff Borsten | Kunststoff |
Länge | 80 cm |
Breite | 10 cm |
Durchmesser Stielhaltertülle | 24 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 998,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!