Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aluminiumstiel
Extrem robuster Stiel mit gerundeter Spitze
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal und Kosher konform
Einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
- Mit praktischer und stabiler Aufhängung
Voll durchgefärbt und in vielen verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Passend für alle VIKAN Produkte
Zudem sind die Längen 840 mm und 1.050 mm ideal für die Reinigung von Schläuchen und Abflüssen mit den Rohrbürsten 195150337x, 195150338x, 195150339x und 195150337x geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!