Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schaber mit Polyamidblatt

NYL-HNDSCHAB--L100MM-GRN

Art.-Nr. 1951503263

EAN 4065232874047

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaber mit Polyamidblatt

Art.-Nr. 1951503263

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen von glatten und empfindlichen Oberflächen

Nylonblatt


  • Verhindert Kratzer

  • Für empfindliche Oberflächen geeignet


FDA konforme Rohstoffe


  • Insbesondere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen

  • Halal und Kosher konform


Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung


Für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung



Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können

  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

  • Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung


Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Nylon-Handschaber entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Krümel, Schokolade, angebrannten Lebensmitteln usw. Die Klinge aus Nylon stellt eine gute Alternative zu Edelstahlklingen dar und kann für empfindliche Oberflächen (z. B. von Hilfsutensilien, Förderbändern) verwendet werden, da sie Kratzer verhindert. Die harte Klinge hält heißen Oberflächen stand, wenn sie maximal 2 Minuten am Stück eingesetzt wird.

Farbe

Grün

Werkstoff

Polypropylen - PP/Polyamid - PA

Klingendicke

2,7 mm

Länge

235 mm

Breite

100 mm

Höhe

20 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 175 °C

Produktgewicht (per Stück)

0,076 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen