Kraft-Schraubendrehereinsatz extra lang
3/4ZO KFT-SHRDRH-EINSATZ TX 60 130MM
Art.-Nr. 1952001178
EAN 4250158101319
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für hohe Ansprüche ausgelegt
- Für Arbeiten an Achsen und Bremsen
- Für tiefliegende Verschraubung
Datenblätter(X)
Universal und speziell für Mercdes-Benz Actros, Bremsscheiben, Bremssattel, Lenkstockhebel
Abtrieb | TX60 |
Länge | 130 mm |
Antrieb | 3/4 Zoll |
Oberfläche | Brüniert |
Produktgewicht (per Stück) | 500,000 g |