Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blech-Cutter-Satz universal 7-tlg.

BLSHND-SET-7TLG

Art.-Nr. 1952001448

EAN 4062856447022

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blech-Cutter-Satz universal 7-tlg.

Art.-Nr. 1952001448
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
Universal einsetzbares Aufsatzgerät für präzises Schneiden von Blechen, passend für jede handelsübliche Bohrmaschine

Präzises Schneiden ohne Funkenflug


  • Schneidet mühelos Bleche sowie andere Materialien bis zu 2 mm Dicke

  • Arbeiten können ohne Funkenflug auf kleinstem Raum durchgeführt werden (Kaltstanze)

  • Schnell und ohne Zerlegen kann der Schneidekopf frei im 360°-Bereich eingestellt werden


Lieferumfang


  • 1 Blech-Cutter-Grundgerät

  • 2 Multihalter für den stationären Einsatz

  • 1 Ersatzkopf, klein

  • 1 Ersatzkopf, lang

  • 1 Haltegriff für Blech-Cutter

  • 1 Montageschlüssel
Hinweis

Bei VA, V2A, V4A, Alu-Leichtmetalle muss das Blech mit Würth Multi-Spray oder Petroleum behandelt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für den Einsatz im Modell- und Karosseriebau, bei Metallbauern, Garten- und Landschaftsbau (GALA-Bau), Lüftungs- und Anlagenbau sowie im allgemeinen Baugewerbe

  • Für Stahl St. 37 und verzinkter Stahl von 0,1 bis 2,0 mm

  • Für rostfreien Stahl VA, V2A, V4A von 0,1 bis 1,2 mm

  • Für Alu-Leichtmetalle von 0,1 bis 2,0 mm

  • Für Schwermetalle wie Blei, Chrom, Kupfer, Zink oder Zinn von 0,1 bis 2,0 mm

  • Für Legierungen wie Bronze und Messing von 0,1 bis 2,0 mm

  • Für Kunst-Verbundstoffe, Plexiglas und Holz von 0,1 bis 2,0 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

7 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Bronze, Messing, Kunststoff-Verbundmaterial, Holz, Kupfer, Zink, Baustahl, Aluminium, Stahl, verzinkt, Chrom, Zinn, Rostfreier Stahl VA, Rostfreier Stahl V2A, Rostfreier Stahl V4A, PB, Plexiglas

Produktgewicht (per Stück)

1900,000 g

Ersatzteile für dieses Produkt:
ET-STANZHALT-F.BLECHCUTT-1952001448

ET-STANZHALT-F.BLECHCUTT-1952001448

x 1 St.
ET-ERSATZKOPF-LANG-BLECHCUTT-1952001448

ET-ERSATZKOPF-LANG-BLECHCUTT-1952001448