Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Malerwalze DW für Dispersionen und Wandfarben

MALWALZ-DW-PA-FLORH18MM-B250MM

Art.-Nr. 069302025

EAN 4065746287869

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Malerwalze DW für Dispersionen und Wandfarben

Art.-Nr. 069302025
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
Malerwalze mit strapazierfähigem Bezug aus hochwertigem Endlospolyamid in hoher Qualität für eine hohe Lebensdauer

Erstklassiges Streichergebnis


  • Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe


Konstante Formstabilität


  • Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus


Keine Streifenbildung am Rand


  • Die seitliche Beschneidung verhindert die Streifenbildung an Rändern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für leicht füllende, hoch deckende Dispersions-, Latex-, Silikat- und Mineralfarben sowie Grundierung auf großen, leicht zugänglichen, glatten bis strukturierten Untergründen

Breite

250 mm

Florhöhe

18 mm

Außendurchmesser

84 mm

Innendurchmesser

48 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Dispersionsfarben

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-350X355X105MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.
Steckbügel mit 2K-Griff

STEBGL-WALZ-2K-D8MM-B250MM

Steckbügel in höchster Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
Steckbügel

STEBGL-WALZ-D8MM-B(250-270MM)-L290MM

Steckbügel in hoher Qualität aus verzinktem Stahl