Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kettenverschlussgliedzange 2in1
Kettengliederwerkzeug mit Dual-Funktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum einfachen Entfernen sowohl auch Montage des Master-Links der modernen Ketten
- Sichere und dauerhafte Gelenkverbindung durch eine Schraube und Sicherheitsmutter
- Rutschfester Griff für sicheres Arbeiten auch mit z.B. eingeölten Händen
- Verfügt über einen Verschluss zum einfachen und platzsparenden Aufbewahren z.B. in einer Werkzeugbox, Schublade usw.
- Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!