Verstärkter Schonhammer STRONG mit der Einsatzkombination Nylon-Polyurethan
SCHONHAM-3K-STGEHAEU-NYL/PUR-D32MM
Art.-Nr. 071572532
EAN 4099618887703
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Flexibilität
- Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen
- Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen
- Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus hartem Nylon (weiß) und weichem Polyurethan (grau)
Höchste Qulität aus Europa
- Hohe Bruchsicherheit durch robustes Stahlgehäuse aus Vollmaterial
- Optimale Handhabung bei höchster Ergonomie dank dem schwingungsgedämpften Stiel aus drei Komponenten (3K) mit aluminumverstärktem Kern, Nylonmantel und rutschfestem Gummi im Griffbereich
- Langfristiger Einsatz möglich, da die Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können
- Sicherer Halt der Schlageinsätze durch einen doppelten Befestigungsmechanismus, der das Splittern des Schlageinsatzes bei Rissen verhindert
Datenblätter(X)
Schlageinsatzdurchmesser (Ø) | 32 mm |
Werkstoff Stiel | 3-Komponenten-Kunststoff |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Werkstoff Schlageinsatz | Nylon, Polyurethan |
Stiellänge | 273 mm |
Länge | 305 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!