Verstärkter Schonhammer LIGHT mit der Einsatzkombination Nylon-Polyurethan
SCHONHAM-3K-ALUGEHAEU-NYL/PUR-D27MM
Art.-Nr. 071572627
EAN 4099618887826
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Flexibilität
- Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen
- Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen
- Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus hartem Nylon (weiß) und weichem Polyurethan (grau)
Höchste Qualität aus Europa
- Hohe Bruchsicherheit durch robustes Aluminiumgehäuse aus Vollmaterial
- Optimale Handhabung bei höchster Ergonomie dank dem schwingungsgedämpften Stiel aus drei Komponenten (3K) mit aluminumverstärktem Kern, Nylonmantel und rutschfestem Gummi im Griffbereich
- Langfristiger Einsatz möglich, da die Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können
- Sicherer Halt der Schlageinsätze durch einen doppelten Befestigungsmechanismus, der das Splittern des Schlageinsatzes bei Rissen verhindert
Datenblätter(X)
- Durch die unterschiedlichen Schlageinsätze für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Reparaturarbeiten geeignet
- Kombination der Schlageinsätze besonders bei leichten bis mittelschweren Arbeiten im Baugewerbe im Einsatz (z. B. Innenausbau, Verlegen von Fliesen, Möbel- und Fenstermontage)
- Auch in der Metallverarbeitung, im Holzhandwerk und in der Automobilindustrie anwendbar
- Leichtes Aluminiumgehäuse ermöglicht Feinjustierungen und leichte Montagearbeiten
Schlageinsatzdurchmesser (Ø) | 27 mm |
Werkstoff Stiel | 3-Komponenten-Kunststoff |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Werkstoff Schlageinsatz | Nylon, Polyurethan |
Stiellänge | 278 mm |
Länge | 305 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!