Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Auszieher für Injektor Ford ECO Blue 2,0l

INJEKTWZG-SET-FORD-ECO-BLUE-2,0L

Art.-Nr. 1952007090

EAN 4099618818097

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Auszieher für Injektor Ford ECO Blue 2,0l

Art.-Nr. 1952007090
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
Bietet eine zuverlässige Lösung für den effizienten Ausbau von Injektoren

Zeitsparend und effektiv


  • Werkzeug zum schonenden Ausbau festsitzender Einspritzdüsen

  • Wirtschaftliche Alternative zu Werkzeugen, bei denen eine Teilzerlegung und/oder Zerstörung des Injektors notwendig ist


Durchdachte und vorteilhafte Funktionsweise


  • Halbschalen greifen rutschsicher die äußere Form, sowie die Unterkante des Injektor-Kopfes, wodurch der Injektor kraftvoll ausgezogen werden kann

  • Der Injektor wird in einem Stück gezogen und kann daher in den meisten Fällen wieder verwendet werden

  • Verwendung wie OEM 303-1706


Lieferumfang


  • 1 x Traverse Ø20, B160 x T50 x H25mm

  • 2 x Halbschale für Injektor, 2-teilig

  • 1 x Halbschalen-Aufnahme, M18

  • 1 x Zugspindel M18, L=160 mm

  • 1 x Druckmutter M18

  • 1 x Drucklager

  • 2 x Stützfuß 150 mm, U-Scheibe/Mutter

  • 2 x Stützscheibe
Hinweis

Für Extremfälle, in denen beim Ausziehvorgang das Injektor-Oberteil aus dem Düsenkörper herausgerissen wird, verwenden Sie bitte das Werkzeug Art. 1952004905.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Verwendbar für Ford 2,0-l-Diesel Eco Blue Motoren der folgenden Modelle: Edge, Focus, Galaxy, S-Max (ab 2018), Kuga, Mondeo, Ranger (ab 2019), Tourneo Custom, Transit und Custom (ab 2016).

  • Motorcodes: BC2X, BCCA, BCCB, BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BJRB, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, T20DD0J

  • Motorcodes: YL2X, YLCA, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2X, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA

Anzahl Teile

11 STK

Breite

160 mm

Höhe

25 mm

Länge

160 mm

Produktgewicht (per Stück)

4240,000 g

Außengewinde

18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen