Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubenausdreher-Satz Lang 7-teilig

SHRAUSDRH-SORT-LANG-7TLG

Art.-Nr. 0714131200

EAN 4052703272839

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubenausdreher-Satz Lang 7-teilig

Art.-Nr. 0714131200

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.

Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil



3/8 Zoll Vierkantantrieb bis Größe 10 mm



1/2 Zoll Vierkantantrieb bei 12 und 14 mm



Aufspreizwirkung durch Bund begrenzt



Ideal für tiefliegende Schrauben


Durch längere Ausführung



Große Zeitersparnis


Durch das Wegfallen von Ausbohren oder Anschweißen



Einfaches Lösen von rundgedrehten Innensechskant- und TX-Schrauben


Durch konisches Spiralprofil

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Den passenden Ausdreher auswählen, anschließend mit 3/8 Zoll- oder 1/2 Zoll-Ratsche in die Schraube eindrehen. Durch die konische aggressive Spiralwendelung greift der Ausdreher sicher in das Material der Schraube und diese kann dadurch sicher ausgedreht werden. Ist auch geeignet zum Ausdrehen von abgerissenen Bolzen und Schrauben. Abgerissenen Bolzen oder Schraube anbohren. Bis 6 mm um einen halben Millimeter größer bohren. 8–14 mm um einen Millimeter größer bohren. Den entsprechenden Ausdreher auswählen, in das Bohrloch eindrehen und anschließend die Schraube oder den Bolzen ausdrehen.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

7 STK

Schraubenausdreher-Satz Lang 7-teilig inklusive:
Schaumstoffeinlage
1 x
Schaumstoffeinlage

SCHAUMEINLG-(0714131200)

Beschreibung: 7-teilig, für Metallkassette, Größe 1
Menge: 1 x
1 x
Metallkassette Größe 1 Unbestückt

METKAS-220X110X35-GR1

Beschreibung:
220 x 110 x 40 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Innenausdreher lang

INAUSDRH-LANG-3/8ZO-L60-D3

Beschreibung:
Durchmesser: 3 mm
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Innenausdreher lang

INAUSDRH-LANG-3/8ZO-L60-D4

Beschreibung:
Durchmesser: 4 mm
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Innenausdreher lang

INAUSDRH-LANG-3/8ZO-L60-D6

Beschreibung:
Durchmesser: 6 mm
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Innenausdreher lang

INAUSDRH-LANG-3/8ZO-L60-D8

Beschreibung:
Durchmesser: 8 mm
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Innenausdreher lang

INAUSDRH-LANG-3/8ZO-L60-D10

Beschreibung:
Durchmesser: 10 mm
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Innenausdreher lang

INAUSDRH-LANG-1/2ZO-L50-D12

Beschreibung:
Durchmesser: 12 mm
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Innenausdreher lang

INAUSDRH-LANG-1/2ZO-L50-D14

Beschreibung:
Durchmesser: 14 mm
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen