Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bi-Puller für Wellendraht

BIPULR-F.WLDR

Art.-Nr. 0691500144

EAN 4024835928946

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bi-Puller für Wellendraht

Art.-Nr. 0691500144
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
Vielseitige Zugkralle für gerade und gewölbte Flächen, zum Zurückrichten von großen und länglichen Deformationen von Hand oder mit dem Gleithammer

Die ausgleichenden Krallen ermöglichen ein Ziehen, das beim tiefsten Punkt beginnt und bei einem gleichhohen Niveau endet


Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die immer nur einen Punkt zurückrichten, wird hier an mehreren Zugpunkten gleichmäßiger gezogen.



Plane Flächen oder Kanten sowie gewölbte Blechteile können bearbeitet werden


In Sekundenschnelle ist der Bi-Puller von gleichlangen Krallen auf abgestufte Krallen umgerüstet.

Hinweis

Achtung! Der Bi-Puller darf nicht an ein hydraulisches Zuggerät eingehängt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • An planen Flächen oder Kanten die gleichlangen Krallen einsetzen, an gewölbten Blechteilen die abgestuften Krallen verwenden

  • An weichen Blechen genügt bereits der Zug von Hand; bei harten und stabilen Blechteilen oder Kanten empfiehlt sich der Einsatz des Gleithammers
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universal-Gleithammer

GLEITHAM-UNI-BIPULLER

Zum Richten von Deformationen an Blechteilen, 4 kg
x 1 St.
Kupplung für Gleithammer

KUPPL-F.GLEITHAM

x 1 St.
Wellendraht

WLDR-ASS

Zum Anschweißen an Stahl-Karosserien für 3-fach Kralle und Bi-Puller
x 50 St.
Elektrode für Wellendraht

ELTRD-F.WLDR