Ausbohr-Satz 19-tlg. für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse
AUSBO-SATZ ALU 4-LENK ACHS. VAG 19TLG
Art.-Nr. 1952004160
EAN 4056807557311
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermöglicht den beschädigungsfreien Ausbau, unabhängig von der Einbaulage des Lenkgetriebes (oben/unten) und egal in welcher Richtung die Schraube in der Klemmbohrung sitzt
- 3 Bohrlehren sorgen für das exakt mittige An- bzw. Aufbohren, wobei die Klemmschraubengüte für die Spezial-HSS-TIN bzw. TICN Bohrer kein Problem ist
- Kein Stauchen und/oder Verformen der Klemmschraube
- Kein Bruch des teuren Achskörpers
- Einfache Handhabung
- Kein Platzproblem
- Schneller Ausbau
Lieferumfang
- 1 x Bohrer Ø4,5 mm x L=140 mm
- 1 x Bohrlehre für Gewinde-Seite für Ø4,5 mm
- 1 x Bohrer Ø7,3 mm x L=110 mm
- 1 x Bohrlehre für Gewinde-Seite für Ø7,3 mm
- 1 x Bohrer kurz Ø4,5 mm x L=80 mm
- 1 x Bohrlehre für 6-kant-Kopf
- 1 x Stufenbohrer TICN
- 1 x Austreibdorn für DL-Meißelhammer
- 1 x Ausdrück-Dorn für Pressbügel
- 2 x Distanzplatten 3,6 mm
- 2 x Distanzplatten 4,0 mm
- 2 x Maschinenmuttern M10 mit Bund
- 4 x Edelstahl A2 Unterlegscheiben M10
Datenblätter(X)
Speziell für den Ausbau von extrem festsitzenden Klemmschrauben an VAG-Vierlenkerachsen konzipiert und eignet sich für Arbeiten an Stahl- und Aluminiumachsen.
Anzahl Teile im Sortiment/Set (10) | 19 STK |
Werkstoff (20) | Werkzeugstahl |
Produktgewicht (per Stück) (40) | 2300,000 g |