Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungsteil DIN 7427 (3/8 Zoll) unmagnetisch

VERBTL-BIT-4KT-3/8ZOX6KT-1/4ZO

Art.-Nr. 0614176681

EAN 4011231509350

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungsteil DIN 7427 (3/8 Zoll) unmagnetisch

Art.-Nr. 0614176681

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktischer Adapter für viele Werkzeuge

Unmagnetische Halter für das Schrauben in metallischer Umgebung


  • Magnetkraft würde hier Späne anziehen


Passt nicht? Doch: mit diesem Adapter


  • Das Verbindungsteil passt in alle gängigen Antriebe für Außensechskant und verbindet diese mit dem Innenvierkant des Werkzeugs

  • Die kurze Bauform sorgt für eine stabile, torsionsfreie Kraftübertragung

  • Ermöglicht den Einsatz von Steckschlüsseln auf Maschinen mit Standard-Bohrfutter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

Innensechskant

Länge

30 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen