Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schaumeinlage für Viking-Arm-Sortimentskoffer

SCHAUMEINLG-VIKING-ARM

Art.-Nr. 0955662980

EAN 4099618703393

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaumeinlage für Viking-Arm-Sortimentskoffer

Art.-Nr. 0955662980

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimale Einlage, bietet sicheren Halt und Schutz
  • Perfekte Passform für den Viking-Arm-Sortimentskoffer, sorgt für optimalen Schutz und sicheren Halt

  • Robuste und langlebige Schaumeinlage, die vor Stößen und Kratzern schützt

  • Einfaches Einlegen und Herausnehmen der Werkzeuge durch passgenaue Aussparungen

  • Ideal für die Organisation und sichere Aufbewahrung im Koffer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für den sicheren Transport und die geschützte Aufbewahrung.

Höhe

8 cm

Länge

46 cm

Breite

33 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen