Ölfilterschlüssel für Mazda
OELFILTSHSL-3/8Z-ANTR-D73MM-14FL.
Art.-Nr. 1952003182
EAN 4056807263762
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfekte Passform für Mazda-Ölfilter für eine präzise und sichere Handhabung
- Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung
- Einfache Anwendung durch den 3/8-Zoll-Antrieb, der mit gängigen Ratschen und Verlängerungen kompatibel ist
- 14 Rastzungen sorgen für einen festen Halt und verhindern ein Abrutschen während des Gebrauchs
- Leichtes Gewicht für eine komfortable Handhabung
Datenblätter(X)
Für den Filter mit Filtercode: Mazda LF10-14-302A-9B.
Spannweite max. | 73 mm |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Anzahl Rastzungen | 14 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 150,000 g |