Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zug-/Bügelhaken extra groß

ZUG/BGLHAK-EXTRA-GRO-M18X1,5

Art.-Nr. 1952003965

EAN 4056807821559

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zug-/Bügelhaken extra groß

Art.-Nr. 1952003965
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
Massiver Zughaken für den Einsatz im Bereich Achs- und Karosseriereparaturen
  • Die extra breite Ausführung eignet sich optimal zum Lösen von Verbindungen am Querlenker (Traggelenk/Klemmbohrung) und Radlagergehäuse mit eingesteckten Federbeinen.

  • Aufgrund der Profilierung des Bügels auch optimal für Richtarbeiten an A-, B- oder C-Säulen.
Hinweis

Wird in Verbindung mit einem schweren Gleithammer (z.B.1952004050) verwendet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Z.B. Ford Mondeo, MB Vito Vorderachse

Produktgewicht (per Stück)

2721,400 g

Anschlussgewinde

M18 x 1,5

Breite

40 mm

Höhe

110 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen