Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PinPuller®-Elektroden
Federgelagerte Anschweißelektroden im Zugblock zum professionellen Ausbeulen von blanken Stahlblechen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Wirtschaftlich
Die PinPuller®-Elektroden können im Gegensatz zum Wellendraht mehr als 1000-mal angeschweißt werden: Spart Geld und Bevorratung
Schneller
Im Vergleich zum Wellendraht lassen sich die PinPuller®-Elektroden doppelt so schnell anschweißen: Spart Arbeitszeit
Funktionell
Der Zugblock wirkt wie eine Hakenkralle, dadurch wird die Delle automatisch gerade gerichtet: Professionelle Reparatur
Optimale Kraftverteilung
Die Anschweißelektroden sind sehr eng im Zugblock gelagert (10 mm Abstand): Optimale Verteilung der Zugkräfte, deshalb für hochfeste Bleche geeignet
Effektiv und rückstandsfrei
Durch Verdrehen der Elektroden wird die Schweißverbindung gelöst: Einfache Entfernung der Elektroden ohne Rückstände
Vor dem ersten Gebrauch, die Messingschicht an der Elektrodenspitze mit einer Feile entfernen.
Soll eine Wölbung entstehen, werden die seitlichen Elektroden vom Blech gelöst und es wird nur an den inneren gezogen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!