Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bit Kreuzschlitz PH 10/32 Zoll Gewinde für Verschraubungsgeräte
Optimierte Passform
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 10/32 Zoll-Gewinde passt auf die Aufnahmen von Schraubendrehern, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
- Das Gewinde mit Untermaß und Minus-Toleranz hält den Bit präzise im Gerät.
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!