Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schaber mit Polyamidblatt für Stiele

NYLSCHAB-MIT-GWDGRF-L100MM-GRN

Art.-Nr. 1951503268

EAN 4065232874092

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaber mit Polyamidblatt für Stiele

Art.-Nr. 1951503268
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
Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen von glatten und empfindlichen Oberflächen

Nylonblatt


  • Verhindert Kratzer

  • Für empfindliche Oberflächen geeignet


FDA konforme Rohstoffe


  • Insbesondere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

  • Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung


Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Nylonschaber eignet sich zum Lösen von hartnäckigen Verschmutzungen wie Krümeln, Schokolade, angebrannten Lebensmitteln usw. auf glatten Oberflächen. Die Klinge aus Nylon stellt eine gute Alternative zu Edelstahlklingen dar und kann für empfindliche Oberflächen (z. B. von Hilfsutensilien, Förderbändern) verwendet werden, da sie Kratzer verhindert. Die harte Klinge hält heißen Oberflächen stand, wenn sie maximal 2 Minuten am Stück eingesetzt wird. Der Schaber kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden.

Farbe

Grün

Werkstoff

Polypropylen - PP/Polyamid - PA

Klingendicke

2,7 mm

Länge

205 mm

Breite

100 mm

Höhe

32 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 175 °C

Produktgewicht (per Stück)

0,070 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ergonomischer Aluminiumstiel

ALUSTIEL-ERGON-BLAU

Extrem robuster und ergonomischer Stiel mit gerundeter Spitze.
MINI-STL-D30MM-L160MM-GRN

MINI-STL-D30MM-L160MM-GRN