Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batteriekran RB 1 Universell NFZ
Praktisches Hebewerkzeug zur Unterstützung für die Demontage und Montage von schweren Fahrzeugbatterien und Katalysatoren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Großes Zeiteinsparungspotential, sowie wenig körperliche Belastung die sonst für den Austausch der Batterien benötigt wird
- Hohe Zeitersparnis, da es vom Techniker bedient werden kann
- Sehr gute Manövrierfähigkeit auf engem Raum durch die kompakte Bauweise
- Geeignet für die Entnahme von bis zu 4 Batterien pro Arbeitsgang
- Anheben der Last durch Fußpedalbetätigung mit Schnellhubfunktion
- Auch für tiefliegende Batterien, wie bei Omnibussen geeignet dank des ausfahrbaren Kranarm
- Druckluft oder Strom wird, aufgrund des Hydraulikantriebes, nicht benötigt
Für die Aufnahme des Katalysators kann der Spanngurt für die Bremstrommeln von Art.-Nr. 1952001516 genutzt werden
Ideal für Wartungs- und Servicetechniker, da direkt am Fahrzeug einsetzbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!