Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spezial-Stecknuss-Satz Zwischengröße für beschädigte Radmuttern

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-20,5MM-21,5MM

Art.-Nr. 1952004475

EAN 4068362485664

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spezial-Stecknuss-Satz Zwischengröße für beschädigte Radmuttern

Art.-Nr. 1952004475

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2-teiliger Spezial-Kraftstecknuss-Satz mit 1/2-Zoll-Antrieb zum Lösen beschädigter Radmuttern mit Blechkappe.
  • Ermöglicht das sichere Lösen beschädigter Radmuttern mit Blechkappe durch speziell abgestimmte Zwischengrößen, wenn Standard-Stecknüsse nicht mehr sicher greifen.

  • Unterstützt einen reibungslosen Radwechsel, insbesondere bei Fahrzeugen mit aufgequollenen Radmuttern.

  • Optimal geeignet für Stahl- und Alufelgen und bietet zuverlässigen Schutz für Radschrauben und Felgen.

  • Gefertigt aus robustem Chrome-Molybdän-Stahl für hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit im harten Werkstatteinsatz.

  • Schont Felgen und Radmuttern durch Kunststoffummantelung und Kunststoffeinsatz und hilft, Kratzer zu vermeiden.

  • Farbcodierung nach Schlüsselweite sorgt für eine schnelle und eindeutige Identifikation der passenden Zwischengröße.

  • Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschraubern geeignet.

  • Deckt mit 2 speziell abgestimmten Stecknüssen die wichtigen Zwischengrößen für beschädigte Radmuttern ab.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell geeignet zur Lösung der Problematik aufgequollener bzw. beschädigter Radmuttern bei z.B. Ford-, Range-Rover-, Land-Rover-, Jeep-, Dodge- und Chrysler-Fahrzeugen.

Schlüsselweite

20,5 mm, 21,5 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

2 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen