Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitbox Größe 2 17-tlg. Limited Edition
Umfangreich bestücktes Sortiment mit RW-, PH-, PZ-, TX-, Innensechskant und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inkl. Bithalter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schneller Bitwechsel
- Innovativer Bithalter mit extra schlankem Einhand-Schnellwechselfutter
Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel
- Herausnehmbare Bitriegel zur Mitnahme zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung
- Mit einem schmalen Schraubendreher sind die Bitriegel leicht aus der Box zu entfernen
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Der bewegliche Bietriegel erlaubt leichtes Entnehmen der Bits
Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Das richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden
Immer griffbereit
- Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z. B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar
ORSY-System
- Kompakte Abmessungen im Würth Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z. B. im Würth Systemkoffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
- Erhältlich in der ORSY-System-Bitbox
Mit einem schmalen Schraubendreher austauschbare Bitriegel
Farbleitsystem zur einfachen Identifikation
Einfache Entnahme der Bits am Gürtel
Bit ohne Betätigung der Hülse in den Bithalter einstecken
Bit komplett bis zum Anschlag reindrücken, der Bit verriegelt selbstständig
Die Entriegelung erfolgt durch das Zurückziehen der Hülse
Der Bit springt leicht nach vorne und lässt sich danach entnehmen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!