Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ölfilterschlüssel ∅ 76 mm x 12 Rillen

OELFILTSHSL-12RILLEN-SPNW76MM

Art.-Nr. 1952003414

EAN 4062856842407

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ölfilterschlüssel ∅ 76 mm x 12 Rillen

Art.-Nr. 1952003414
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
Universell einsetzbarer Ölfilterschlüssel mit nichtleitender Kunsstoffbeschichtung
  • Keine Kurzschluss-Gefahr gegenüber herkömmlichen Schlüsseln bei K9K-Motoren mit Ölfiltern neben der Lichtmaschine-Ladeleitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziell Renault, Nissan, Dacia, Suzuki mit K9K Motoren (1,5L Diesel), Mercedes k9k=OM607 A-Klasse (W 176), B-Klasse (W 246) Citan (W 415), sowie Mercedes M102 und M103 6-Zylinder Benzin-Motoren

  • Allgemein Citroёn, Peugeot, Renault, Mercedes, VAG etc.

  • Purflux Nummer Filter LS918 / MANN W716/1

Spannweite max.

76 mm

Produktgewicht (per Stück)

120,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen