Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klinge Messer Martor Trapezklinge Nr.5232

KLINGE-MARTOR-TRAPEZKLINGE-5232.70

Art.-Nr. 1971000251

EAN 4002632900037

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klinge Messer Martor Trapezklinge Nr.5232

Art.-Nr. 1971000251

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

53 mm

Klingenbreite

19 mm

Klingenstärke

0,63 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen