Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ausbeulgerät PinPuller
Universelles Ausbeulgerät für Anschweiß- und Klebetechnik auf blankem Stahl und lackierten Oberflächen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vielseitig einsetzbar
Geeignet zum Ausbeulen von kleinen bis mittleren Dellen und Längsschrammen mit und ohne Nachlackieren.
Kein Hochziehen des Dellenrandes
Die unabhängig verstellbaren Gerätebeine und Aufsetzfüße passen sich genau der Deformation an.
Schnell und einfach handhabbar
Die Gerätebeine sind sekundenschnell und ohne Werkzeug auf jede Kontur einstellbar.
Flexibel bis in Detail
Drehbare Zugachse kann exakt auf die Dellenkante verdreht werden wenn die Kontur nicht mit der Dellenkante übereinstimmt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!