Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feinmechanik-Ausheber
Mattverchromte Rundklinge und 2-Komponenten-Griff mit drehbarem Zentrierkopf
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ideal zum Aushebeln festsitzender, sehr kleiner Bauteile in der Feinmechanik
- Für bestes Fingerspitzengefühl dank schlankem 2-Komponenten-Griff
- Der 2K-Griff besticht durch den drehbaren Zentrierkopf, seine weiche, griffige Oberfläche und die Schnelldrehzone
- Kann auch zur Positionierung kleiner Schrauben verwendet werden
- Spezielle Gabelöffnung zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten
- Zur Reparatur und Wartung von Elektronikbauteilen
- Zur Herstellung und Wartung von medizinischen Geräten
- Für den Modellbau
- Zur Reparatur und Montage von optischen Geräten
- Zur Reparatur und Wartung von Uhrwerken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!