Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauch Abstreifzange

ZANG-SCHL-DEMNTG

Art.-Nr. 1952004418

EAN 4068362303913

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlauch Abstreifzange

Art.-Nr. 1952004418
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
Effizientes und präzises Arbeiten durch selbst öffnende Funktion
  • Sicheres und schonendes Entfernen von Schläuchen ohne Beschädigung der Gummi- oder Kunststoff-Leitungen

  • Fixierung am Leitungsdurchmesser mittels Hebel für eine stabile Handhabung

  • Handgriff mit drei Positionen für verschiedene Leitungsdurchmesser, ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten

  • Lösen und Abstreifen mit angeschrägtem V-Form-Element für minimalen Kraftaufwand

  • Schlankes Design für guten Zugang auch in engen Räumen

  • Hergestellt aus robustem Chrom-Molybdän-Stahl für hohe Langlebigkeit
Hinweis
  • Handgriff mit 3 Positionen für Leitungen Ø 4,8 mm (3/16 Zoll); Ø 6,4 mm (1/4 Zoll); Ø 9,5 mm (3/8 Zoll)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Hervorragend geeignet für Wartung und Reparatur von Fahrzeugen in Kfz-Werkstätten

  • Einsetzbar im Maschinenbau sowie in verschiedenen industriellen Bereichen

Länge

20 cm

Produktgewicht (per Stück)

416,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen