Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brandbegrenzungsdecke Glasfaser/Silikon

BBEGRENZDE-GLASFSR-SIL-6X8M

Art.-Nr. 9501010701

EAN 0725765824622

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandbegrenzungsdecke Glasfaser/Silikon

Art.-Nr. 9501010701

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Brandbegrenzungsdecke für das effiziente Eindämmen von Bränden, auch bei Lithium-Ionen-Akkubränden.
  • Langfristige Hitzebeständigkeit bis 750 °C, sowie kurzfristig bis 1.300 °C.

  • Zertifiziert für den Einsatz bei Lithium-Ionen-Akkubränden.

  • Je nach Brandlast und Verletzungen wie Schnitten oder Löchern mehrfach einsetzbar.

  • Sicheres Überlegen dank 60 cm langer Griffe.

  • Im praktischen Tragesack für den leichten Transport zum Einsatzort.


Vorteile


  • Hoher Schnitt- und Berstschutz durch Spezialbeschichtung.

  • Hohe Temperaturisolation durch Spezialbeschichtung.

  • Geringe elektrische Leitfähigkeit der verwendeten Materialien.

  • Hohe Laugen- und Säurebeständigkeit der Spezial-Faser.

  • Minimierung der Rauchentwicklung durch hohen Erstickungseffekt.

  • Nachgewiesene hohe Temperaturbeständigkeit.

Tests/Zertifikate:


  • Brandverhalten nach DIN EN 13501 von MPA bestätigt (A2)

  • Temperaturbeständigkeit von KIWA zertifiziert (+1.000 °C)

  • Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von Magna Steyr bestätigt (1.300 °C)

  • Elektrischer Widerstand nach DIN 54345-1 von Hochschule Hof bestätigt (< 1,0 x 10^6 Ω)

  • Schnittfestigkeit nach ISO 13997:1999-08 von STFI bestätigt (18,45 N)

  • geprüft nach Prüfgrundsatz DIN Spec 91489
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Löschen von konventionellen Bränden und zum effizienten Eindämmen von Flammen, Hitze und Rauch bei Lithium-Ionen-Bränden bei u.a. Gabelstaplern, Reinigungsmaschinen oder Paletten, sowie PKWs, Vans und Kleinbussen.

Länge

8 m

Breite

6 m

Werkstoff

Glasfaser

Farbe

Grau

EN-Norm

13501

Produktgewicht (per Stück)

27 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 1000 °C

Normen

EN 13501

Temperatureinsatzbereich kurzfristig max.

1300 °C

Temperatureinsatzbereich kurzfristig min.

1000 °C

Temperatureinsatzbereich kurzfristig min./max.

1000 bis 1300 °C

Temperatureinsatzbereich max.

1000 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen