Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rad-Kreuzschlüssel 6-kant

KREUZSHSL SW 27X 30 X 32 X 33MM 750MM

Art.-Nr. 1952001218

EAN 4250158127432

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rad-Kreuzschlüssel 6-kant

Art.-Nr. 1952001218
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
6-kant Kreuzschlüssel in geschweißter Ausführung, komplett gehärtet und lackiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

27 x 30 x 32 x 33 mm

Länge

750 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Lackiert

Produktgewicht (per Stück)

5100,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen