Entriegelungs-Werkzeug-Satz für Elektrostecker VAG
ENTRIGLWZG-SET-EL-STE-VAG
Art.-Nr. 1952004875
EAN 4099618829024
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für die meisten VAG Druck- und Zugverbinder des Zulieferers „Fahrzeugelektrik Pirna“
- Ausgeklügeltes Design zur Entriegelung aller gängigen 1- bis 14-poligen Kfz-Steckverbinder mit Typ 1 sowie allen gängigen 1- bis 10-poligen Kfz-Steckverbinder mit Typ 2
- Lieferumfang bestehend aus 1 x Entriegelungswerkzeug Typ 1 mit 2 Klingen und 1 x Entriegelungswerkzeug Typ 2 mit 3 Klingen
Datenblätter(X)
- Geeignet für alle 1,5, 2,8 und 4,8 mm Terminals
- Besonders geeignet für die Demontage an sehr engen und unzugänglichen Stellen im Motorraum
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 2 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 54,000 g |